Broadcom 可視光LED 表面実装 3020 1.8 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 49869734 品番 HSMH-C110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 3210 (1204)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.8 V
光度 = 17 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 130 °
レンズ形状 = ドーム
主波長 = 639 nm
寸法 = 3.2 x 1 x 1.5mm
レンズ色 = クリア
寸法(mm)3.2×1×1.5 レンズ色クリア レンズ形状ドーム 波長(nm)639 LED色 ピン数(ピン)2 光度(mcd)17 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 順電圧(V)1.8 実装方法表面実装 パッケージ3210 (1204) ビュー角(°)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする