BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-2 1.9 V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49869768
品番
HSMZ-A100-T70J1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = PLCC 2
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.9 V
光度 = 350 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 626 nm
寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
レンズ色 = クリア
寸法(mm)
3.2×2.8×1.8
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
626
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
350
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
1.9
実装方法
表面実装
パッケージ
PLCC 2
ビュー角(°)
120