BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom 可視光LED 表面実装 2.6 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(80個)
注文コード
49869874
品番
HSMG-C280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
LED色 = 緑
パッケージタイプ = 1005 (0402)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.6 V
光度 = 15 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 130 °
輝度フラックス = 595 lm
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 572 nm
寸法 = 1 x 0.5 x 0.4mm
レンズ色 = クリア
寸法(mm)
1×0.5×0.4
レンズ色
クリア
レンズ形状
長方形
波長(nm)
572
LED色
緑
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
2.6
実装方法
表面実装
パッケージ
1005 (0402)
ビュー角(°)
130
輝度フラックス
595 lm