画像準備中

Broadcom 可視光LED 表面実装 3216 3.4 V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード49869978 品番HSMQ-C150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
LED色 = 緑
パッケージタイプ = 3216 (1206)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 3.4 V
光度 = 145 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 140 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 527 nm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm
レンズ色 = クリア
寸法(mm)3.2×1.6×1.1 レンズ色クリア レンズ形状長方形 波長(nm)527 LED色 ピン数(ピン)2 光度(mcd)145 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 順電圧(V)3.4 実装方法表面実装 パッケージ3216 (1206) ビュー角(°)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする