BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-4 3.8 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49869996
品番
HSMM-A400-U4QM2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色 = 緑
パッケージタイプ = PLCC 4
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 3.8 V
光度 = 787 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 525 nm
寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
レンズ色 = クリア
寸法(mm)
3.2×2.8×1.8
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
525
LED色
緑
ピン数(ピン)
4
光度(mcd)
787
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
3.8
実装方法
表面実装
パッケージ
PLCC 4
ビュー角(°)
120