曜日別特売
AEDR-8000-1K2 Broadcom 反射型光学式エンコーダ 反射型 BROADCOM 49870197

Broadcom 反射型光学式エンコーダ 反射型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49870197品番AEDR-8000-1K2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
エンコーダー技術 = 反射型
出力信号タイプ = TTL
電源電圧 = 4.5 → 5.5 V dc
解像度 = 75 LPI
全体の高さ = 4.38mm
全体の幅 = 6.23mm
全体的な深さ = 4.38mm
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +85℃
スイッチング周波数 = 30 kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする