HLMP-EL2B-YZKDD Broadcom スルーホール実装 2.1 V BROADCOM パッケージ5 mm (T-1 3/4) 49870346

Broadcom スルーホール実装 2.1 V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 注文コード49870346 品番HLMP-EL2B-YZKDD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様
LED色 = アンバー
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.1 V
光度 = 9.6 cd
ピン数 = 2
ビュー角 = 23 °
輝度フラックス = 2.1 lm
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 590 nm
寸法 = 5 x 8.71mm
LED材質 = AlInGaP
材質AlInGaP 寸法(mm)5×8.71 レンズ形状砲弾型 波長(nm)590 LED色アンバー ピン数(ピン)2 光度(cd)9.6 LED使用数(個)1 順電圧(V)2.1 実装方法スルーホール実装 パッケージ5 mm (T-1 3/4) ビュー角(°)23 輝度フラックス2.1 lm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする