BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom スルーホール実装 1.8 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(26個)
注文コード
49870504
品番
HLMP-4719-A0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色 = 黄
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.8 V
光度 = 2.1 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 50 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 585 nm
寸法 = 5 x 9.19mm
LED材質 = GaP
材質
GaP
寸法(mm)
5×9.19
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
585
LED色
黄
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
2.1
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
1.8
実装方法
スルーホール実装
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)
50