BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom スルーホール実装 2 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
49870513
品番
HLMP-6400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
LED色 = 黄
パッケージタイプ = サブミニチュア
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2 V
光度 = 9 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 90°
レンズ形状 = ドーム
主波長 = 585 nm
寸法 = 2.34 x 2.21 x 2.92mm
レンズ色 = 黄
寸法(mm)
2.34×2.21×2.92
レンズ色
黄
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
585
LED色
黄
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
2
実装方法
スルーホール実装
パッケージ
サブミニチュア
ビュー角(°)
90