BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom スルーホール実装 3.2 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49870547
品番
HLMP-AB65-TW0DD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
LED色 = 青
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 3.2 V
光度 = 1.2 cd
ピン数 = 2
ビュー角 = 30 x 70 °
レンズ形状 = 楕円形
主波長 = 470 nm
寸法 = 5.2 x 3.8 x 8.7mm
レンズ色 = 青
寸法(mm)
5.2×3.8×8.7
レンズ色
青
レンズ形状
楕円形
波長(nm)
470
LED色
青
ピン数(ピン)
2
光度(cd)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
3.2
実装方法
スルーホール実装
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)
30×70