BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom スルーホール実装 3.2 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49870556
品番
HLMP-CB1B-XY0DD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
LED色 = 青
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 3.2 V
光度 = 9.6 cd
ピン数 = 2
ビュー角 = 15°
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 470 nm
寸法 = 5 x 8.7mm
LED材質 = InGaN
材質
InGaN
寸法(mm)
5×8.7
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
470
LED色
青
ピン数(ピン)
2
光度(cd)
9.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
3.2
実装方法
スルーホール実装
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)
15