BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom 表面実装 PLCC-6 2.1 V、3.1 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49870626
品番
ASMT-YTB7-0AA02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
LED色 = 青,緑,赤
パッケージタイプ = PLCC 6
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 3
順方向電圧 = 2.1 V、3.1 V
光度 = 384 mcd、650 mcd、1900 mcd
ピン数 = 6
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 正方形
主波長 = 469 / 529 / 623 nm
寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mm
レンズ色 = クリア
寸法(mm)
3×2.8×1.8
レンズ色
クリア
レンズ形状
正方形
波長(nm)
469 / 529 / 623
LED色
青,緑,赤
ピン数(ピン)
6
光度(mcd)
384 、650 、1900
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
3
順電圧(V)
2.1 、3.1
実装方法
表面実装
パッケージ
PLCC 6
ビュー角(°)
120