Broadcom スルーホール実装 1.8 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード49870687 品番HLMP-D101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.8 V
光度 = 70 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 65 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 637 nm
寸法 = 5 x 9.19mm
レンズ色 = 赤
寸法(mm)5×9.19 レンズ色 レンズ形状砲弾型 波長(nm)637 LED色 ピン数(ピン)2 光度(mcd)70 LED使用数(個)1 順電圧(V)1.8 実装方法スルーホール実装 パッケージ5 mm (T-1 3/4) ビュー角(°)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする