BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom スルーホール実装 1.9 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
49870705
品番
HLMP-1340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.9 V
光度 = 55 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 45 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 626 nm
寸法 = 3 x 4.7mm
LED材質 = GaP
LED色
赤
パッケージ
3 mm (T-1)
実装方法
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
1.9
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
45
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
626
寸法(mm)
3×4.7
材質
GaP
光度(mcd)
55