BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom スルーホール実装 1.9 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
49870723
品番
HLMP-0301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 長方形
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.9 V
光度 = 2.1 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 100 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 626 nm
寸法 = 2.5 x 7.6 x 8mm
レンズ色 = 赤
LED色
赤
パッケージ
長方形
実装方法
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
1.9
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
100
レンズ形状
長方形
波長(nm)
626
寸法(mm)
2.5×7.6×8
レンズ色
赤
光度(mcd)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応