BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom スルーホール実装 1.9 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49870748
品番
HLMP-EG15-UX000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.9 V
光度 = 6.2 cd
ピン数 = 2
ビュー角 = 15 °
輝度フラックス = 0.5 lm
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 626 nm
寸法 = 5 x 8.71mm
レンズ色 = クリア
LED色
赤
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
実装方法
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
1.9
光度(cd)
6.2
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
15
輝度フラックス
0.5 lm
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
626
寸法(mm)
5×8.71
レンズ色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応