BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom スルーホール実装 2.1 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49870836
品番
HLMP-EG3B-WX0DV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.1 V
光度 = 7.4 cd
ピン数 = 2
ビュー角 = 30°
輝度フラックス = 1.9 lm
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 626 nm
寸法 = 5 x 8.71mm
LED材質 = AlInGaP
材質
AlInGaP
寸法(mm)
5×8.71
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
626
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
光度(cd)
7.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
2.1
実装方法
スルーホール実装
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)
30
輝度フラックス
1.9 lm