BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom スルーホール実装 2.1 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
49870845
品番
HLMP-EG2A-XY0DD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.1 V
光度 = 9.6 cd
ピン数 = 2
ビュー角 = 23 °
輝度フラックス = 2.3 lm
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 626 nm
寸法 = 5 x 8.71mm
LED材質 = AlInGaP
材質
AlInGaP
寸法(mm)
5×8.71
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
626
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
光度(cd)
9.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
2.1
実装方法
スルーホール実装
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)
23
輝度フラックス
2.3 lm