BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom スルーホール実装 サブミニチュアドーム・アキシャルリード 1.9 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
49870906
品番
HLMP-Q106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = サブミニチュア
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.9 V
光度 = 100 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 15°
輝度フラックス = 0.28 lm
レンズ形状 = ドーム
主波長 = 644 nm
寸法 = 2.21 x 2.34 x 2.92mm
レンズ色 = クリア
寸法(mm)
2.21×2.34×2.92
レンズ色
クリア
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
644
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
1.9
実装方法
スルーホール実装
パッケージ
サブミニチュア
ビュー角(°)
15
輝度フラックス
0.28 lm