BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom 表面実装 3.5 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
49871019
品番
ASMT-JW32-NWY01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色 = 白
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 3.5 V
放射束 = 3000mW
ピン数 = 6
ビュー角 = 140 °
輝度フラックス = 168.4 lm/W
レンズ形状 = 砲弾型
寸法 = 4 x 4 x 1.85mm
レンズ色 = 黄
寸法(mm)
4×4×1.85
レンズ色
黄
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
3.5
実装方法
表面実装
放射束(mW)
3000
ビュー角(°)
140
輝度フラックス
168.4 lm/W