BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom 表面実装 1608 3 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
注文コード
49871028
品番
ASMT-CW20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
LED色 = 白
パッケージタイプ = 1608 (0603)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 3 V
光度 = 180 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 130 °
レンズ形状 = 長方形
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.2mm
レンズ色 = クリア
寸法(mm)
1.6×0.8×0.2
レンズ色
クリア
レンズ形状
長方形
LED色
白
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
3
実装方法
表面実装
パッケージ
1608 (0603)
ビュー角(°)
130