BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom スルーホール実装 3.1 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
49871369
品番
HLMP-CM1G-350DD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色 = 緑
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 3.1 V
光度 = 43 cd
ピン数 = 2
ビュー角 = 15°
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 525 nm
寸法 = 5 x 8.7mm
LED材質 = InGaN
材質
InGaN
寸法(mm)
5×8.7
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
525
LED色
緑
ピン数(ピン)
2
光度(cd)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
3.1
実装方法
スルーホール実装
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)
15