エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2C40~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ロッド先端ねじロッド先端おねじ磁石内蔵有無つき注文コード49871626品番CDM2C40-125AZ1-V-M9P
参考基準価格(税別)¥20,630販売価格(税込)¥20,424
販売価格(税別)
18,567

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形シリンダストローク(mm)125ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする