BULGIN
BULGINの 電源(制御機器)
BULGINの 遮断
BULGINの ヒューズ
Bulgin インラインヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電圧(V)
250
注文コード
49871895
品番
FX0280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
IP等級
-
端子種別
-
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.3×25
タイプ
(ヒューズタイプ)車載
保護クラス
PC1
材質(本体)
ナイロン、ポリブテン
RoHS指令(10物質対応)
対応