BULGIN
BULGINの 電源(制御機器)
BULGINの 遮断
BULGINの ヒューズ
Bulgin インラインヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電圧(V)
50
注文コード
49871913
品番
FX0385/BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
IP等級
-
端子種別
ねじ
定格電圧(V)
50
定格電流(A)
10
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
タイプ
(ヒューズタイプ)カートリッジ
保護クラス
PC1
材質(本体)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応