BULGIN
BULGINの 電源(制御機器)
BULGINの 遮断
BULGINの ヒューズ
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 13A 6.3 x 25mm 250V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49872166
品番
FX0416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ガラス繊維入りナイロン
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
シリーズ
FX0416
定格電圧(V)
250
キャップタイプ
マニュアル
定格電流(A)
13
材質(コンタクト)
銀メッキ-真鍮
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.3×25
保護クラス
PC2
RoHS指令(10物質対応)
対応