BULGIN
BULGINの 電源(制御機器)
BULGINの 遮断
BULGINの ヒューズ
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16 A @ 250 V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49872184
品番
C0345RAAAA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
250AC
キャップタイプ
スロット
端子種別
クイックコネクト
定格電流(A)
16
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.3×32
保護クラス
PC2
RoHS指令(10物質対応)
対応