BULGIN
BULGINの 電源(制御機器)
BULGINの 遮断
BULGINの ヒューズ
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16A 5 x 20mm 250V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
BT172D
注文コード
49872209
品番
FX0454/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PET
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
シリーズ
BT172D
定格電圧(V)
250AC
キャップタイプ
スロット
定格電流(A)
16
材質(コンタクト)
銀メッキ-真鍮
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
保護クラス
PC2
RoHS指令(10物質対応)
対応