BULGIN
BULGINの 電源(制御機器)
BULGINの 遮断
BULGINの ヒューズ
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 6.3A 5 x 20mm 250V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49872218
品番
FX0296/1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ガラス繊維入りナイロン
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
シリーズ
FX0296
定格電圧(V)
250
キャップタイプ
マニュアル
定格電流(A)
6.3
材質(コンタクト)
銀/錫メッキ-真鍮
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
保護クラス
PC1
RoHS指令(10物質対応)
対応