曜日別特売
EXP-0921/07/P Bulgin 丸形コネクタ EXPシリーズ 接触コンタクト BULGIN 49876077

Bulgin 丸形コネクタ EXPシリーズ 接触コンタクト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジシェルサイズ = 46mm定格電流 = 16AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 430 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = EXPハウジング材質 = PETコンタクトめっき = ニッケル注文コード49876077品番EXP-0921/07/P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,351
販売価格(税別)
9,410
仕様
コンタクト数 = 7
取り付けタイプ = ケーブルマウント
端子方法 = 埋め込みネジ
シェルサイズ = 46mm
定格電流 = 16A
IP保護等級 = IP68
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 430 V ac/dc
ボディ向き = ストレート
シリーズ = EXP
ハウジング材質 = PET
コンタクトめっき = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする