商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクト数 = 6
取り付けタイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = ミニチュア
端子方法 = 圧着, はんだ
定格電流 = 5 A, 8 A
IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 600 V ac/dc
接合型 = ネジ
ボディ向き = ストレート
シリーズ = PXP
ハウジング材質 = ポリアミド
動作温度 Max = +120℃注文コード49877714品番PXP4013/06P/PC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058販売価格(税別)