商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクト数 = 10
プラグ/ソケット = ソケット
コネクタサイズ = ミニチュア
端子方法 = 圧着, はんだ
定格電流 = 3A
IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 600 V ac/dc
接合型 = ネジ
ボディ向き = ストレート
シリーズ = PXP
ハウジング材質 = ポリアミド
シリーズ番号 = 4000注文コード49878107品番PXP4013/10S/PC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928販売価格(税別)