商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)仕様コンタクト数 = 2
プラグ/ソケット = ソケット
コネクタサイズ = ミニチュア
端子方法 = 圧着, はんだ
定格電流 = 10 A, 13 A
IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 600 V ac/dc
接合型 = ネジ
ボディ向き = ストレート
シリーズ = PXP
ハウジング材質 = ポリアミド
動作温度 Min = -40℃注文コード49878195品番PXP4010/02S/6065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,660販売価格(税別)