BULGIN
BULGINの 電源(制御機器)
BULGINの 遮断
BULGINの ヒューズ
Bulgin 基板取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm用 カートリッジヒューズ 250V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49879473
品番
FX0461
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質(本体)
PET
タイプ
(ヒューズタイプ)カートリッジ
種類
ヒューズホルダ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
250
キャップタイプ
スロット
定格電流(A)
10
材質(コンタクト)
錫メッキ-真鍮
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応