Bulgin ロボットケーブル M5シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A = ライトアングルM5コネクタ B = 未処理終端長さ = 1mコネクタAのコンタクト数 = 4許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP67許容電圧 = 60 Vケーブル形状 = シングルコア導体抵抗 = <10 mΩ 注文コード49880523 品番PXPPVC05RAM04ACL010PVC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタ A = ライトアングルM5
コネクタ B = 未処理終端
長さ = 1m
コネクタAのコンタクト数 = 4
許容電流値 = 1 A
シース色 = 黒
IP レーティング = IP67
許容電圧 = 60 V
ケーブル形状 = シングルコア
導体抵抗 =
<10 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする