COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 15A 6.3 x 32mm 250V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49881379
品番
BK-HKP-HH-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
定格電流 = 15A
定格電圧 = 250V
キャップスタイル = スロット
シリーズ = HKP
本体材質 = 熱硬化性樹脂
コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)
対応