COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 16A 250V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電流 = 16A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = マニュアル対応ヒューズ長 = 20mm対応ヒューズ径 = 5mm対応ヒューズ寸法 = 5 x 20mm本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮端子タイプ = クイックコネクト
注文コード
49881388
品番
HTB-28M-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 16A
定格電圧 = 250V
キャップスタイル = マニュアル
対応ヒューズ長 = 20mm
対応ヒューズ径 = 5mm
対応ヒューズ寸法 = 5 x 20mm
本体材質 = 熱可塑性
コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮
端子タイプ = クイックコネクト
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
16
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応