COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 20A 250V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電流 = 20A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = スロット対応ヒューズ長 = 37987インチ対応ヒューズ径 = 42826インチシリーズ = HTB本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮基準適合 = CE、CSA認定、RoHS対応、SEMKO認定、UL認定、VDE認定
注文コード
49881415
品番
HTB-32I-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 20A
定格電圧 = 250V
キャップスタイル = スロット
対応ヒューズ長 = 37987インチ
対応ヒューズ径 = 42826インチ
シリーズ = HTB
本体材質 = 熱可塑性
コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮
基準適合 = CE、CSA認定、RoHS対応、SEMKO認定、UL認定、VDE認定
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.35×31.75
RoHS指令(10物質対応)
対応