COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 20A 250V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電流 = 20A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = マニュアル対応ヒューズ長 = 37987インチ対応ヒューズ径 = 42826インチ対応ヒューズ寸法 = 1/4 (Dia.) x 1-1/4インチ本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮端子タイプ = クイックコネクト、はんだ
注文コード
49881424
品番
HTB-62I-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 20A
定格電圧 = 250V
キャップスタイル = マニュアル
対応ヒューズ長 = 37987インチ
対応ヒューズ径 = 42826インチ
対応ヒューズ寸法 = 1/4 (Dia.) x 1-1/4インチ
本体材質 = 熱可塑性
コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮
端子タイプ = クイックコネクト、はんだ
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.35×31.75
RoHS指令(10物質対応)
対応