COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann ヒューズブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
175
注文コード
49881537
品番
PDB220-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 175A
定格電圧 = 600V ac/dc
取付けスタイル = パネル取付け
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
600AC/DC
定格電流(A)
175