COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann ヒューズリンク
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
690AC
注文コード
49881799
品番
10NHG000B-690
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
定格電流・定格電圧
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269-2
ヒューズサイズ = 000
定格電流 = 10A
定格電圧 = 690V ac
高ラプチャー容量 = Y
全長 = 78.5mm
タグ幅 = 6mm
本体高さ = 41mm
本体幅 = 21mm
本体長さ = 54mm
アプリケーションカテゴリ = gG - gL
ヒューズタイプ = NH
種類
その他ヒューズ
定格電圧(V)
690AC
定格電流(A)
10
遮断電流(A)
120000
リード線
無
サイズ(mm)
54×21×41
RoHS指令(10物質対応)
対応