COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann ヒューズリンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
200
定格電圧(V)
690AC
注文コード
49881939
品番
200NHG1B-690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269-2
ヒューズサイズ = 1
定格電流 = 200A
定格電圧 = 690V ac
高ラプチャー容量 = Y
全長 = 135mm
タグ幅 = 6mm
本体高さ = 53mm
本体幅 = 52mm
本体長さ = 75mm
アプリケーションカテゴリ = gG - gL
ヒューズタイプ = NH
種類
その他ヒューズ
定格電圧(V)
690AC
定格電流(A)
200
遮断電流(A)
120000
リード線
無
サイズ(mm)
75×52×53
RoHS指令(10物質対応)
対応