COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann ヒューズリンク
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
355
定格電圧(V)
500AC
注文コード
49882054
品番
355NHG2B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
この商品は
定格電流・定格電圧
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636
ヒューズサイズ = 2
定格電流 = 355A
定格電圧 = 500V ac
高ラプチャー容量 = あり
全長 = 150mm
タグ幅 = 6mm
本体高さ = 61mm
本体幅 = 60mm
本体長さ = 75mm
アプリケーションカテゴリ = gG - gL
ヒューズタイプ = NH
種類
その他ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
355
遮断電流(A)
120000
リード線
無
サイズ(mm)
75×60×61
RoHS指令(10物質対応)
対応