COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann ヒューズリンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
3
定格電圧(V)
600AC/300DC
注文コード
49882088
品番
LPJ-3SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 3A
溶断速度 = T
本体直径 = 20.57mm
本体長さ = 57.15mm
ヒューズタイプ = 時間遅延
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
600AC/300DC
定格電流(A)
3
遮断電流(A)
10000(@300VDC)/30000(@600VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ20.57×57.15