COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann ヒューズリンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
400
定格電圧(V)
500AC
注文コード
49882097
品番
400NHG03B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636
ヒューズサイズ = 03
定格電流 = 400A
定格電圧 = 500V ac
高ラプチャー容量 = Y
全長 = 150mm
タグ幅 = 6mm
本体高さ = 61mm
本体幅 = 60mm
本体長さ = 75mm
アプリケーションカテゴリ = gG - gL
ヒューズタイプ = NH
種類
その他ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
400
遮断電流(A)
120000
リード線
無
サイズ(mm)
75×60×61
RoHS指令(10物質対応)
対応