COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann ボルト固定太陽電池ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
15
注文コード
49882334
品番
PV-15A10-T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
この商品は
定格電流
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 15A
定格電圧 = 1000V dc
ヒューズ規格 = IEC60269
中心固定 = 49.7mm
アプリケーションカテゴリ = gPV
タグ幅 = 6.6mm
全長 = 59.8mm
本体直径 = 10.4mm
本体高さ = 38.5mm
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
1000DC
定格電流(A)
15
遮断電流(A)
33000DC(50000IC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10.4×38.5
取付方式
ボルト取付
RoHS指令(10物質対応)
対応