COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 400mA 250V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49882535
品番
SS-5-400MA-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 400mA
リード方向 = ラジアル
定格電圧 = 250V ac
溶断速度 = T
本体材質 = フェノール樹脂
本体長さ = 8.5mm
本体幅 = 4.3mm
本体高さ = 8.35mm
ワイヤ長さ = 4.8mm
ワイヤピッチ = 5.08mm
遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
ワイヤ直径 = 0.6mm
種類
基板用ヒューズ
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
0.4
遮断電流(A)
35(@250VAC)
リード線
有
サイズ(mm)
8.5×4.3×8.35
取付方式
表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応