COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA 250V ac
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
49882544
品番
SR-5-500MA-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 500mA
リード方向 = ラジアル
定格電圧 = 250V ac
溶断速度 = T
本体直径 = 8.5mm
本体高さ = 8.1mm
ワイヤ長さ = 4.8mm
ワイヤピッチ = 5.08mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
ワイヤ直径 = 0.6mm
種類
基板用ヒューズ
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
35(@250VAC)
リード線
有
サイズ(mm)
Φ8.5×8.1
取付方式
表面実装