COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ HRC F2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49882727
品番
ESD63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
ヒューズ規格 = BS 88、IEC 269-1
ヒューズタイプ = HRC
ヒューズサイズ = F2
定格電流 = 63A
定格電圧 = 415V ac
高ラプチャー容量 = あり
本体直径 = 17.5mm
全長 = 67mm
タグ幅 = 15mm
本体高さ = 35.5mm
アプリケーションカテゴリ = gG
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
415AC
定格電流(A)
63
遮断電流(A)
80000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ17.5×33.5