COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
100M160
定格電圧(V)
660AC
注文コード
49882824
品番
TCP100M160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズ規格 = BS 88-2:1988、IEC 60269-2
ヒューズサイズ = A4
定格電流 = 100M160A
定格電圧 = 660V ac
溶断速度 = T
高ラプチャー容量 = あり
本体直径 = 33.7mm
全長 = 111mm
タグ幅 = 19.1mm
本体高さ = 70mm
中心固定 = 93.7mm
アプリケーションカテゴリ = gG, gM
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
660AC
定格電流(A)
100M160
遮断電流(A)
-
リード線
無
サイズ(mm)
Φ33.7×70
取付方式
ボルト取付